Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Aluminium, Stahl Vollwelle, Ø 20mm x 1m, 60HRC, Toleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-2580
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R101402000, 1000 MM
EAN/GTIN:
     5059040008212
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Typ = Offene Linearwelle
Schaftdurchmesser = 20mm
Länge = 1m
Material = Aluminium, Stahl
Härte = 60
Toleranz = h6
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, präzisionsstahlwelle rexroth, präzisionsstahlwelle, 1612580, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Lineare Wellen und Schienen, Bosch Rexroth, R101402000,1000MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,45*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,35*
€ 621,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,45*
€ 556,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.