Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Aluminium, Stahl Vollwelle, Ø 12mm x 800mm, 60HRC, Toleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-2576
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R101401200, 800 MM
EAN/GTIN:
     5059040007819
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Typ = Offene Linearwelle
Schaftdurchmesser = 12mm
Länge = 800mm
Material = Aluminium, Stahl
Härte = 60
Toleranz = h6
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, präzisionsstahlwelle rexroth, präzisionsstahlwelle, 1612576, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Lineare Wellen und Schienen, Bosch Rexroth, R101401200,800MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,25*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,35*
€ 589,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,25*
€ 528,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.