Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Linearkugellager abgedichtet, offen, Innen-Ø 16mm / Außen-Ø 26mm Länge 36mm, 600N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-2571
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R063201600
EAN/GTIN:
     5059040007901
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Offen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 26mm
Länge = 36mm
Dynamische Traglast = 600N
Statische Traglast = 450N
Weitere Suchbegriffe: rexroth linearlager, führungslager, linearkugellager 16mm, 1612571, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Bosch Rexroth, R063201600
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 30,30*
€ 33,79*
Frei Haus
ab € 39,34*
€ 44,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.