Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Linearkugellager abgedichtet, offen, Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 22mm Länge 32mm, 430N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-2570
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R063201200
EAN/GTIN:
     5059040008199
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Offen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 22mm
Länge = 32mm
Dynamische Traglast = 430N
Statische Traglast = 290N
Weitere Suchbegriffe: rexroth linearlager, führungslager, linearkugellager 12mm, 1612570, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Bosch Rexroth, R063201200
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 26,30*
€ 28,94*
Frei Haus
ab € 33,13*
€ 37,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.