Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R103763020 Linearkugellagereinheit, 79 x 87 x 60mm, Wellen-Ø 30mm, 5020N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-2569
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R103763020
EAN/GTIN:
     5059040008045
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
rexroth linearlagereinheit
linearkugellagereinheit
Lager-Innendurchmesser = 30mm
Lager-Außendurchmesser = 47mm
Gehäuseabmessungen = 79 x 87 x 60mm
Dynamische Traglast = 5020N
Statische Traglast = 2880N
Gehäusebreite = 87mm
Gehäusehöhe = 60mm
Gehäuselänge = 79mm
Serie = R1037
Weitere Suchbegriffe: 1612569, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, Bosch Rexroth, R103763020
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,85*
€ 83,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,11*
€ 96,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.