Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R103762520 Linearkugellagereinheit, 67 x 78 x 51mm, Wellen-Ø 25mm, 5040N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-2568
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R103762520
EAN/GTIN:
     5059040008298
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
rexroth linearlagereinheit
linearkugellagereinheit
Lager-Innendurchmesser = 25mm
Lager-Außendurchmesser = 40mm
Gehäuseabmessungen = 67 x 78 x 51mm
Dynamische Traglast = 5040N
Statische Traglast = 2470N
Gehäusebreite = 78mm
Gehäusehöhe = 51mm
Gehäuselänge = 67mm
Serie = R1037
Weitere Suchbegriffe: 1612568, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, Bosch Rexroth, R103762520
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,36*
€ 71,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,68*
€ 99,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.