Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R103762020 Linearkugellagereinheit, 54 x 60 x 42mm, Wellen-Ø 20mm, 2570N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-2567
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R103762020
EAN/GTIN:
     5059040007888
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 20mm
linearkugellagereinheit
Lager-Innendurchmesser = 20mm
Lager-Außendurchmesser = 32mm
Gehäuseabmessungen = 54 x 60 x 42mm
Dynamische Traglast = 2570N
Statische Traglast = 1180N
Gehäusebreite = 60mm
Gehäusehöhe = 42mm
Gehäuselänge = 54mm
Serie = R1037
Weitere Suchbegriffe: rexroth linearlagereinheit, 1612567, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagereinheiten, Bosch Rexroth, R103762020
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 60,71*
€ 64,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 62,73*
€ 68,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.