Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arcol HS50 Draht-Lastwiderstand 12? ±5% / 50W, Alu Gehäuse axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-160-938
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50 12R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Die HS50-Serie von Widerständen in Aluminiumgehäusen von Arcol bietet hohe Leistung und ein gutes Mittel aus Spitzenimpulsbelastbarkeit und Volumen. Diese Widerstände für die Frontplattenmontage werden gemäß IEC 115 und MIL 18546 gefertigt. Diese Widerstände für die Frontplattenmontage sind für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse ausgelegt. Dies gewährleistet eine maximale Leistung.
Bei hoher Umgebungstemperatur verringert sich die Abgabe linear auf Null bei +200 °C,Drahtgewickelt zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit,Kompakte Größe für Nennleistung
Widerstand = 12Ohms
Leistung = 50W
Serie = HS50
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Gewickelt
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient max. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: arcol leistungswiderstand, 160938, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Leistungswiderstände im Alugehäuse, Arcol, HS5012RJ
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 3,58*
€ 5,36*
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 7,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
HSA5012RJ
ab € 2,34*
Ähnlich
TE Connectivity
THS5012RJ
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG