Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arcol HS10 Draht-Lastwiderstand 1k? ±5% / 10W, Alu Gehäuse axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-159-966
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS10 1K J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 10w
drahtwiderstand
Leistungs-Drahtwiderstände in Aluminiumgehäuse für 10 W, gefertigt gemäß den Anforderungen von MIL 18546, IEC 115 und RoHS.
Kompakte Größe für Nennleistung. Wicklungskonstruktion maximiert Impulsbelastbarkeit
Widerstand = 1kOhms
Leistung = 10W
Serie = HS10
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Gewickelt
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient max. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: arcol leistungswiderstand, 159966, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Leistungswiderstände im Alugehäuse, Arcol, HS101KJ
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 1,92*
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,00*
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 5,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG