Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen Flexibel, Gelb, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-153-3631
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1533631
EAN/GTIN:
     5056279070041
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band 10m
led band
LED Farbe = Gelb
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 12V
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
IP Klasse = IP20
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = LS

Flexible LED-Lichtbänder IP20 der Serie LS von RS Pro. Die Serie LS von RS Components ist eine Produktfamilie von flexiblen LED-Lichtbändern in 1 m, 5 m und 10 m Länge mit 12-V- und 24-V-Einheiten. Die Serie LS von LED-Lichtbändern ist in einer Reihe von Farben wie Rot, Blau, Grün, Gelb und mehreren Weißtönen erhältlich. Diese flexiblen LED-Lichtbänder haben eine selbstklebende Rückseite zur einfachen Befestigung. Sie sind gemäß Schutzart IP20 ausgelegt und somit staubdicht. Ihre Flexibilität ermöglicht die Anpassung an verschiedene Formen, wobei sie Kurven und Ecken folgen können. Durch diese Eigenschaften ist die Serie LS ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie Beschilderung, Orientierungsbeleuchtung, Zugangsbeleuchtung, Gebäudebeleuchtung und andere Universalanwendungen, bei denen Merkmale durch Licht betont werden können. Merkmale der flexiblen LED-Bänder der Serie LS:. Anzahl der LEDs: 60 pro Meter Großer Strahlungswinkel: 120° IP20 Farboptionen: kühles Weiß, warmes Weiß, natürliches Weiß, Rot, Grün, Blau und Gelb
Weitere Suchbegriffe: led-streifen gelb, 1533631, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, RS PRO, LSY6125MIP20RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.