Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siemens Sentron 5TT Einbauschütz, 2 Öffner / 20 A, 1,7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-151-1246
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT5002-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Installationsschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Bereich = Sentron
Serie = 5TT
Anzahl der Pole = 2
Kontaktnennstrom = 20 A
Kontaktnennspannung = 230 V ac
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner
Montageart = DIN-Hutschiene
Leistung = 1,7 W
Anschlusstyp = Schraubbefestigung
Länge = 35mm
Breite = 90mm
Tiefe = 70.7mm
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, hauptschütz siemens, hauptschütz, 1511246, Automation, Schütze, Siemens, 5TT50020
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,45*
ab € 20,86*
€ 24,23*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,18*
€ 24,60*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,54*
€ 27,10*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 22,67*
€ 28,89*
Lager 108
pro Stück
€ 6,95*
ab € 27,98*
€ 32,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG