Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-147-500P Herst.-Nr.: T530X108M2R5ATE006 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Produktionsverpackung auf Rolle! Mit Artikel-Nr. 147-500 auch in Standardverpackung erhältlich. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. // T530 SMD Kondensator Typ X 2, 5V 1000µF // Kapazität=1000µF, Spannung=2.5V DC, Kapazitätstoleranz=20%, Gehäuse=Surface Mount, Ausführungscode=7343-43, Betriebstemperatur=-55 bis 125°C |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tantal Kondensatoren, SMD 85 °C, Serie T530, 147500P, T530 SMD Kondensator Typ X 2, 5V 1000µF |
|  |  |
|
|