Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klaxon PSB Xenon-Signalleuchte blau, 110 → 230 V ac / 70mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146-7401
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PSB-0120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Versorgungsspannung = 110 → 230 V ac
Linsenfarbe = Blau
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromart = AC
Sockeldurchmesser = 97.5mm
Gehäusefarbe = Weiß
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = PSB
Höhe = 104mm
Temperatur max. = +55°C
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, signalleuchte blau, 1467401, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Klaxon, PSB0120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.