Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tridonic 28001168 Zugentlastungs-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tridonic 28001168 Zugentlastungs-Kit
Tridonic 28001168 Zugentlastungs-Kit
Artikel-Nr.:
     108EL-146-6729
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28001168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
abb vorschaltgerät
Zubehör Typ = Zugentlastungs-Kit
Zur Verwendung mit = Call II-LED-Treiber
Serie = ACU SC

Optionales Zugentlastungsset für unabhängige AnwendungenVerwandelt den LED-Treiber in einen voll Klasse-II-kompatiblen LED-Treiber (z. B. Deckenmontage)Einfache und werkzeuglose Montage am LED-Treiber, schraubenlose Kabelklemmkanäle für lange Zugentlastung (30 x 43 x 30 mm)Mit Schrauben für kurze Zugentlastung (15 x 34 x 30 mm)Gesamtlänge = Länge L (LED-Treiber) + 2 x 30 mm (langer Zugentlastungssatz), 2 x 15 mm (kurze Zugentlastung) oder lange und kurze Zugentlastung beliebig kombinierbarStandard-SC (L = 30 mm) als un- und vormontierte Ausführung lieferbarKurzer SC (L = 15 mm) nur vormontiert erhältlich
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Zugentlastungs-Kit
Zur Verwendung mit:
Call II-LED-Treiber
Serie:
ACU SC
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung, 1466729, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber Zubehör, Tridonic, 28001168
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 1,37*
€ 2,20*
1
€ 5,15*
ab € 1,95*
€ 2,63*
1
€ 4,50*
ab € 2,16*
€ 2,92*
1
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,10*
25 Tage
k.A.
1
€ 6,99*
ab € 2,73*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.