Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex BCR420 LED-Treiber IC / 500mA, 1.7W 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146-4884
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCR420UFD-7
EAN/GTIN:
     5059043680651
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 500mA
Eingangsspannung = 40 V
Ausgangsleistung max. = 1.7W
Anzahl der Pins = 6
Ausgangsspannung max. = 40V
Ausgangsspannung min. = 1.4V
Nennstrom = 1.2mA
Verlustleistung = 1.7W
Serie = BCR420

Lineare LED-Treiber, Diodes Inc. Die linearen LED-Treiber bieten eine einfache und effektive Lösung zum Betrieb von LEDs mit geringer Stromaufnahme und hoher Helligkeit.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
500mA
Eingangsspannung:
40 V
Ausgangsleistung max.:
1.7W
Anzahl der Pins:
6
Ausgangsspannung max.:
40V
Ausgangsspannung min.:
1.4V
Nennstrom:
1.2mA
Verlustleistung:
1.7W
Serie:
BCR420
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1464884, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, BCR420UFD7
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 6,95*
ab € 0,127*
€ 0,199*
3
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,368*
5
€ 7,95*
ab € 0,1064*
€ 0,4622*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,71*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 47,95*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 13,12*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 79,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.