Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex BCR420 LED-Treiber IC / 500mA, 1.7W 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146-4662
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCR420UFD-7
EAN/GTIN:
     5059043757391
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 500mA
Eingangsspannung = 40 V
Ausgangsleistung max. = 1.7W
Anzahl der Pins = 6
Ausgangsspannung max. = 40V
Ausgangsspannung min. = 1.4V
Nennstrom = 1.2mA
Verlustleistung = 1.7W
Serie = BCR420

Lineare LED-Treiber, Diodes Inc. Die linearen LED-Treiber bieten eine einfache und effektive Lösung zum Betrieb von LEDs mit geringer Stromaufnahme und hoher Helligkeit.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
500mA
Eingangsspannung:
40 V
Ausgangsleistung max.:
1.7W
Anzahl der Pins:
6
Ausgangsspannung max.:
40V
Ausgangsspannung min.:
1.4V
Nennstrom:
1.2mA
Verlustleistung:
1.7W
Serie:
BCR420
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1464662, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, BCR420UFD7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,105*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,105*
€ 0,125
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.