Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tastatur Kabelgebunden schwarz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146-3830
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-5500LUMFR-2
EAN/GTIN:
     4025112072666
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
cherry keyboard usb
keyboard
Kabelgestützt/Drahtlos = Verdrahtet
Modell = G84-5500
Anschlusstyp = USB
Tastaturtyp = Touchpad
Farbe = Schwarz
Integrierter USB-Hub = Ja
Abmessungen = 374 x 139 x 18mm
Höhe = 18mm
Breite = 374mm
Tiefe = 139mm
Standardtasten = 89
Weitere Suchbegriffe: keyboard usb, 1463830, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Tastaturen, Cherry, G845500LUMFR2
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,59*
€ 92,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,19*
€ 113,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
G84-5500LUMDE-2
ab € 85,73*
Ähnlich
Cherry
G84-5500LUMGB-2
ab € 87,77*
Ähnlich
Cherry
G84-5500LUMEU-2
ab € 85,77*
Ähnlich
Cherry
G84-5400LPMDE-0
ab € 94,51*
Ähnlich
Cherry
G84-5400LUMDE-0
ab € 85,60*
Ähnlich
Cherry
G84-5400LUMEU-0
ab € 86,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.