Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renold Stahl Simplex Rollenkette 24B-1, Teilung 38.1mm, Länge 2.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146-3780
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     SD24B1X2500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
rollenkette 24b-1
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 24B-1
Länge = 2.5m
Teilung = 38.1mm
Bodenhöhe = 33.3mm
Walzendurchmesser = 25.4mm
Standard = Britisch / Europäisch
Material = Stahl
Gewicht = 7.5kg/m

Europäischer (BS) Standard/ISO 606. Kostengünstige Simplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Suchbegriffe: din 8187, einfach rollenkette, 1463780, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Renold, SD24B1X2500
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,41*
€ 98,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,59*
€ 122,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.