Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renold Stahl Duplex Rollenkette 16B-2, Teilung 25.4mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146-3774
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     SD16B2X5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
din 8187 16b-2
Anzahl der Stränge = Duplex
Ketten-Typ = 16B-2
Länge = 5m
Teilung = 25.4mm
Bodenhöhe = 21.05mm
Walzendurchmesser = 15.88mm
Standard = Britisch / Europäisch
Material = Stahl
Gewicht = 5.4kg/m

Kostengünstige Duplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Suchbegriffe: din 8187, rollenkette duplex, 1463774, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Renold, SD16B2X5M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,08*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
CCB2
ab € 85,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.