Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renold Stahl Simplex Rollenkette 16B-1, Teilung 25.4mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146-3771
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     SD16B1X5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
din 8187 16b-1
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 16B-1
Länge = 5m
Teilung = 25.4mm
Bodenhöhe = 21.05mm
Walzendurchmesser = 15.88mm
Standard = Britisch / Europäisch
Material = Stahl
Gewicht = 2.8kg/m

Europäischer (BS) Standard/ISO 606. Kostengünstige Simplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Suchbegriffe: din 8187, einfach rollenkette, 1463771, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Renold, SD16B1X5M
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 68,83*
€ 75,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,10*
€ 93,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
CTC2-16B1
ab € 86,07*
Zubehör
RS Pro
CCB2
ab € 87,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.