Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renold Stahl Duplex Rollenkette 12B-2, Teilung 19mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146-3768
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     SD12B2X5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
din 8187 12b-2
Anzahl der Stränge = Duplex
Ketten-Typ = 12B-2
Länge = 5m
Teilung = 19.05mm
Bodenhöhe = 16.1mm
Walzendurchmesser = 12.07mm
Standard = Britisch / Europäisch
Material = Stahl
Gewicht = 2.3kg/m

Kostengünstige Duplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Suchbegriffe: din 8187, din 8187 12b 2, 1463768, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Renold, SD12B2X5M
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 63,81*
€ 70,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,02*
€ 87,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
CCB2
ab € 86,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.