Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renold Stahl Simplex Rollenkette 08B-1, Teilung 12.7mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146-3753
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     SD08B1X5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
din 8187 08 b-1
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 08B-1
Länge = 5m
Teilung = 12.7mm
Bodenhöhe = 11.8mm
Walzendurchmesser = 8.51mm
Standard = Britisch / Europäisch
Material = Stahl
Gewicht = 0.7kg/m

Europäischer (BS) Standard/ISO 606. Kostengünstige Simplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Suchbegriffe: din 8187, einfach rollenkette, 1463753, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Renold, SD08B1X5M
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 19,07*
€ 21,67*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 24,63*
€ 27,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
CTC1-08B1
ab € 60,93*
Zubehör
RS Pro
CCB1
ab € 54,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.