Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 7000K Flexibel, Weiß, 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146-2959
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZFS-4240-CW
EAN/GTIN:
     5059045725404
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 240mm
Nennspannung = 3.3V dc
Oberflächenfarbe = 7000K
Flexibel/starr = Flexibel
LED-Abstand = 8mm
Serie = ZFS

Extrem dünnes und helles LED-Band eignet sich hervorragend für Modelle, Spezialeffekte, Verkleidungen und mehr. Betrieb mit 3 V dc, kann also problemlos mit Batterien betrieben werden.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
240mm
Nennspannung:
3.3V dc
Oberflächenfarbe:
7000K
Flexibel/starr:
Flexibel
LED-Abstand:
8mm
Serie:
ZFS
Weitere Suchbegriffe: 1462959, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZFS4240CW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.