Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 3500K Flexibel, Weiß, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146-2891
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZFS-85000HD-WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 120
Oberflächenfarbe = 3500K
Flexibel/starr = Flexibel
LED-Abstand = 8.4mm
Serie = ZFS

Flexibles LED-Band mit hoher Leuchtdichte – 12 V Warmweiß. JKL-LED-Bänder sind eine flexible Methode für die Installation linearer LED-Leuchten. Hervorragend geeignet für Beschilderungen, Vitrinen, Schränke, Exponate, Gänge und vieles mehr. Das lineare LED-Band lässt sich einfach installieren und an Steuerungen und Stromversorgungen anschließen.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Nennspannung:
12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
120
Oberflächenfarbe:
3500K
Flexibel/starr:
Flexibel
LED-Abstand:
8.4mm
Serie:
ZFS
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 5m, 1462891, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZFS85000HDWW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.