Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6500K Fest, Weiß, 314mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146-2888
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZWB-314-24CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 314mm
Nennspannung = 24V
Oberflächenfarbe = 6500K
Flexibel/starr = Fest
Serie = ZWB

Die Alumiline-Wide-Beam-Serie (ZWB) von linearen LED-Beleuchtungsanlagen bietet 160-Grad-Lichtstreuung, um Hotspots und Beschattungen für hinterleuchtete Schilder und verwandte Anwendungen zu eliminieren. Sie sind wasserdicht gemäß IP66, ideal für den Einsatz im Freien und in feuchten Umgebungen und arbeiten mit 24 V dc. Die Alumiline-Wide-Beam-Beleuchtungsanlagen sind in vier Längen erhältlich und verfügen über einfache Stab-zu-Stab-Verbindungen für eine schnelle Installation und Projektflexibilität.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
314mm
Nennspannung:
24V
Oberflächenfarbe:
6500K
Flexibel/starr:
Fest
Serie:
ZWB
Weitere Suchbegriffe: led-band weiß, led streifen outdoor, 1462888, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZWB31424CW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.