Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 5000K Flexibel, Weiß, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146-2887
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZFS-155000-24CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 240
Oberflächenfarbe = 5000K
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = ZFS

Dieses hochdichte, zweireihige, flexible 24-V-dc-LED-Band bietet intensive Helligkeit und ist einfach zu installieren. Die Bandlänge kann problemlos auf kundenspezifische Längen zugeschnitten und in neue Projekte oder Umbauanwendungen eingebaut werden. Ideal für Vitrinen, Beschilderung, Einzelhandelsbereiche und mehr.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
240
Oberflächenfarbe:
5000K
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
ZFS
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 5m, 1462887, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZFS15500024CW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.