Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Power Integrations LYT52 LED-Treiber IC / 4.35A, 16W, SOIC 14-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146-2578
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT5226D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 4.35A
Eingangsspannung = 90 → 308 V ac
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Ausgangsleistung max. = 16W
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 14
Ausgangsspannung max. = 725V
Ausgangsspannung min. = -0.3V
Nennstrom = 1.4mA
Serie = LYT52

LED-Treiber/AC-DC-Wandler Serie LYTSwitch-5. Die AC/DC-Wandler der Serie LYTSwitch-5 von Power Integrations sind ideal für einstufige leistungsfaktorkorrigierte Konstantstrom-LED-Anwendungen und gleichermaßen für Lampen, Röhren oder Vorschaltgeräte geeignet. Diese hochintegrierten Geräte umfassen einen diskontinuierlichen Modus, variable Frequenz, variable Einschaltsteuerung und einen Hochspannungs-Leistungs-MOSFET in einem einzigen kompakten Gehäuse, und sie enthalten eine fortschrittliche Wärmemanagement- und Schutzschaltung. Wirkungsgrad: >90 % in optimierten Designs Leistungsfaktor > 0,9 Konstante Stromregelungsgenauigkeit von über ±3 % Niedriger THD, ;10 % bei typischen Eingangs- und Ausgangsbedingungen Hohe Schaltfrequenz und DCM ermöglichen einen kompakten Magnetteil Unterstützt Abwärtswandler, Aufwärts-/Abwärtswandler, abgegriffene Abwärtswandler, Aufwärtswandler sowie isolierte und nicht isolierte Flyback-Topologien Keine großen Elektrolyt-Kondensatoren oder Optokoppler für erhöhte Lebensdauer und Zuverlässigkeit Eingangs- und Ausgangsüberspannungsschutz Open-Loop-Schutz Thermische Regelung mit Foldback ermöglicht Lichtabgabe bei hohen Umgebungstemperaturen Hysterese-Abschaltung bietet Schutz bei Fehlerzuständen
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
4.35A
Eingangsspannung:
90 → 308 V ac
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Ausgangsleistung max.:
16W
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
14
Ausgangsspannung max.:
725V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Nennstrom:
1.4mA
Serie:
LYT52
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1462578, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Power Integrations, LYT5226D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,20*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,98*
€ 46,3862
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,66*
€ 41,2454
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,20*
€ 40,698
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.