Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 5000K, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146-1827
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L2M0-5070003MC3300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED Array
LED Printmontage
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 32.85V
Oberflächenfarbe = 5000K
Serie = LUXEON MATRIX XR-M

LED-Array Module Serie XR-M, LUXEON. Die LUXEON Serie XR-M von Lumileds ist eine Produktfamilie von weißen LED-Modulen mit hoher Leistung. Sie bieten ein helles Licht mit einer einheitlichen Strahlform. Sie enthalten die LUXEON M-LEDs, die ein Licht hoher Qualität und in hoher Leuchtdichte ausstrahlen. Diese einfach einsetzbaren LED-Arrays verwenden eine steife und thermisch leitfähige MCPCB. Sie enthalten 3, 4 oder 5 LEDs und sind entweder mit einer Streifen- oder einer quadratischen Platine erhältlich. Geeignete Anwendungen für die LUXEON XR-M Module umfassen Hochstrahler, Tiefstrahler, Straßenbeleuchtung und Stadiumbeleuchtung. Merkmale der LED-Arrays LUXEON XR-M: Streifen- oder quadratische MCPCB 3-, 4- oder 5 LED-Optionen 70 CRI 4000, 5000 oder 5700 K 1050 mA DC Treiberfähigkeit (LEDs in Reihe) Sekundäre Optik erhältlich
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
32.85V
Oberflächenfarbe:
5000K
Serie:
LUXEON MATRIX XR-M
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, led array weiss, led array, 1461827, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Lumileds, L2M05070003MC3300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,36*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 16,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 514,59*
€ 612,3621
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 512,2101*
€ 609,53002
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 483,36*
€ 575,1984
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.