Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 4000K Flexibel, Weiß, 3456lm/m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146-0815
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILX-E507-NW10-3240-SD201.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 24V
Anzahl der LEDs pro Meter = 72
Oberflächenfarbe = 4000K
Lichtstrom typ. lm/m = 3456lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = Duris E5 PowerFlex

Duris E5 PowerFlex-LED-Streifen – 7,5 mm. Diese Familie flexibler LED-Streifen von Intelligent LED Solutions (ILS) ist Teil der PowerFlex-Serie. Sie verfügen über eine weiße DURIS E5-LEDs von OSRAM Opto Semiconductors mit einem Abstand von 7,5 mm. Dieser dicht gepackte LED-Streifen bietet eine hohe Helligkeitsausgabe aus einer kompakten LED. Die PowerFlex-Streifen verwenden 3M-Thermoband mit Konstantstrom-Treiber-ICs und Schutzdioden. Ergänzen Sie sie einfach mit einem 24-V-Netzteil und einem optionalen externen Dimmer. Geeignete Anwendungen für die PowerFlex-LED-Streifen umfassen: Arbeitsbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung, Akzentbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung, Kühlschrankbeleuchtung und Fotografie.. Merkmale der PowerFlex-LED-Streifen mit 7,5 mm Rastermaß: 7,5 mm LED-Rastermaß Länge: 3240 mm Breite: 10 mm 120° Strahlbreite 24 V Schneidbar alle 45 mm Doppelseitiges 3M-Thermoband Anschlussdrähte
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
24V
Anzahl der LEDs pro Meter:
72
Oberflächenfarbe:
4000K
Lichtstrom typ. lm/m:
3456lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
Duris E5 PowerFlex
Weitere Suchbegriffe: 1460815, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILXE507NW103240SD201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.809,83*
1 Paket enthält 10 Stück (€ 180,983* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.