Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 28° LED Reflektor, Ø 74 (Dia.) x 40mm Ø 74mm, für verschiedene Serien Lenina


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146-0801
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12598_LENINA-M
EAN/GTIN:
     5059041438889
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Lenina
Abstrahlwinkel = 28°
Abmessungen = 74 (Dia.) x 40mm
Durchmesser = 74mm
Höhe über Panel = 40mm

LED-Reflektoren Serie LEDiL LENINA. Die LED-Reflektorbaugruppen der Serie LENINA von LEDiL bieten gleichmäßiges Licht von einer einzigen LED-Lichtquelle. Die LENINA-Reflektorbaugruppen sind Teil eines größeren Systems, das eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet. Ein LENINA-Adaptersockel kann auf den Reflektor geclippt werden und ermöglicht das Verschrauben mit der Leiterplatte. Es gibt eine Reihe von verschiedenen LENA-Sockel, die mit den Reflektorbaugruppen verwendet werden. Die LENINA-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Einige Reflektorbaugruppen umfassen außerdem eine Unterlinse für ein diffuses Strahlmuster. Die LED-Reflektoren der Serie LENINA bieten eine Reihe von Strahltypen von Punktstrahl bis extrabreit. Sie sind ideal für Anwendungen, die eine gerichtete Beleuchtung erfordern, wie: Ersatz von Halogen- und Glühlampen sowie Punktleuchten für die Einzelhandelsbeleuchtung, Bürobeleuchtung, Restaurantbeleuchtung und Museen.
Weitere Informationen:
Serie:
Lenina
Abstrahlwinkel:
28°
Abmessungen:
74 (Dia.) x 40mm
Durchmesser:
74mm
Höhe über Panel:
40mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 1460801, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C12598_LENINAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 600 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.