Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 50mA, MSOP 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-146-0325
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC4811YMM
EAN/GTIN:
     5059040126206
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 50mA
Eingangsspannung = 3 → 5,5 V
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = MSOP
Anzahl der Pins = 10

LED-Treiber, Micrel
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
50mA
Eingangsspannung:
3 → 5,5 V
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
MSOP
Anzahl der Pins:
10
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1460325, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, MIC4811YMM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.