Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 2-Kanal Temperatur Datenlogger, -50°C → +150°C, Sensor NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450238
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 2103
EAN/GTIN:
     5059040634664
Suchbegriffe:
Datenlogger
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Labor-Kühlschrank
Anzahl Eingangskanäle = 2
Sensortyp = NTC
Schnittstellentyp = Wi-Fi
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +150 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
IP Schutzart = IP65
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Anzeigentyp = Digital
Batterie-Einsatzdauer = 1 Jahr

Wenn die Kühlung ausfällt, kann es schnell problematisch werden: Unzureichende Kühlung kann zu Qualitätsmängeln und Wertverlust für Ihre Waren führen. Mit dem WLAN-Datenloggersystem testo Saveris 2 können Sie Verluste dieser Art verhindern: Es bietet automatische Temperaturüberwachung in Kühlschränken und ein ausgeklügeltes Alarmsystem für Notfälle.Automatische Temperaturüberwachung mit integrierter Sonde WLAN-Datenloggersystem mit einfacher Installation und Bedienung Abrufen von Temperaturdaten jederzeit über Smartphone, Tablet oder PC Grenzwertübertretungsalarme per E-Mail oder (wahlweise) SMS
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
2
Sensortyp:
NTC
Schnittstellentyp:
Wi-Fi
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+150 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C
IP Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Anzeigentyp:
Digital
Batterie-Einsatzdauer:
1 Jahr
Weitere Suchbegriffe: Laborkühlschrank, Oberflächenfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturlogger, Punktschreiber, Temperatur-Schreiber, Temperaturschreiber, Videoüberwachungsanlage, Videoüberwachungssystem, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, labor kühlschrank, oberflächenfühler testo, 1450238, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Testo, 05722103, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,15*
€ 300,87*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,56*
€ 300,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,07*
€ 348,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 309,50*
€ 355,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 323,61*
€ 384,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,64*
€ 457,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,96*
€ 452,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,51*
€ 432,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,66*
€ 408,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,61*
€ 385,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 323,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0628 7510
ab € 28,60*
Zubehör
Testo
0572 1001
ab € 72,48*
Zubehör
Testo
0613 4611
ab € 71,49*
Zubehör
Testo
0610 1725
ab € 58,16*
Zubehör
Testo
0628 7516
ab € 66,02*
Zubehör
Testo
0628 7503
ab € 34,82*
Zubehör
Testo
0572 2152
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.