Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Infineon LED Konstantstrom-Treiber, PWM Dimmung / 60mA, 330mW, SOT-143 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-145-9485
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR401RE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     5059043754765
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 60mA
Eingangsspannung = 18 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 330mW
Gehäusetyp = SOT-143
Anzahl der Pins = 4
Ausgangsspannung max. = 16V
Nennstrom = 10 → 65mA

Displaytreiber, Infineon
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
60mA
Eingangsspannung:
18 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
330mW
Gehäusetyp:
SOT-143
Anzahl der Pins:
4
Ausgangsspannung max.:
16V
Nennstrom:
10 → 65mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1459485, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Infineon, BCR401RE6327HTSA1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0847*
€ 0,0914*
5
€ 7,95*
ab € 0,0914*
€ 0,5195*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,1079
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,1008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 274,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.