Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip LED Konstantspannungs-Treiber / 500mA, SOP 18-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-145-9139
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2981/82YWM
EAN/GTIN:
     5059040157484
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 500mA
Eingangsspannung = 5 → 50 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Gehäusetyp = SOP
Anzahl der Pins = 18

Display-Treiber, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
500mA
Eingangsspannung:
5 → 50 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Gehäusetyp:
SOP
Anzahl der Pins:
18
Weitere Suchbegriffe: 1459139, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, MIC298182YWM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
41
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,39*
1
€ 7,95*
ab € 2,26*
€ 4,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 41 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 123 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 41 Stück
Mindestbestellmenge: 41 Stück ( entspricht € 97,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.