Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mean Well Ultraflach HDR 1-Phasen DIN-Schienen Schaltnetzteil 60W, 5Vdc / 6.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-145-7870
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HDR-60-5
EAN/GTIN:
     5059039243563
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler
DC AC Wandler
DIN-Netzteil
DIN-Schienen Schaltnetzteil
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung min. = 85 V ac, 120 V dc
Eingangsspannung max. = 264 V ac, 370 V dc
Ausgangsspannung max. = 5V dc
Ausgangsstrom = 6.5A
Nennleistung = 60W
Anzahl der Ausgänge = 1
Elektrische Phasen = 1
Typ = Switch Mode
Bereich = Ultraflach
Höhe = 90mm
Breite = 52.5mm
Betriebsdauer = 927.6kh

UL60950-1, UL508, TUV EN61558-2-16, IEC60950-1-genehmigt; Design siehe EN50178,TUV EN60950-1. Mean Well Serie HDR Netzteil für DIN-Schienenmontage. Die Serie HDR ist ein effizientes und ultraflaches Netzteil, das für die Montage auf TS-35/7,5- oder TS-35/15-DIN-Montageschienen angepasst werden kann. Das Gehäuse hat eine geringe Breite, was eine Platzersparnis innerhalb eines Schrankes ermöglicht. Das Netzteil der Serie HDR ist mit einem Kunststoffgehäuse zur wirkungsvollen Vermeidung von Stromschlägen ausgestattet. Eigenschaften und Vorteile. Abgestuftes Kunststoffgehäuse. Vollbereicheingang. Kompakte Bauform. Isolierung der Klasse II. Kann auf Industrie-DIN-Schiene TS-35/7.5 oder 15 montiert werden. DC-Ausgangsspannung einstellbar. Leistungsaufnahme bei Nulllast: ;0,3 W. Informationen zur Produktanwendung. Industrielle Steuerungssysteme. Gebäudeautomatisierung. Fabrikautomation. Elektromechanische Geräte. Haushalts-Steuerungssystem. Wofür wird ein Netzteil für DIN-Schienenmontage verwendet?. Die Flexibilität von DIN-Schienenmontagesystemen ermöglicht eine schnellere Montagezeit, da alle Geräte einfach auf die Metallschienen aufgeschnappt werden können. Netzteile können einfach auf DIN-Schienen in geschlossenen Wanddosen oder in Bereichen mit begrenztem Platzangebot organisiert werden. Ähnliche Geräte können nebeneinander montiert werden, was den Verkabelungsaufwand reduziert. Die meisten Netzteile sind konvektionsgekühlt, weshalb kein Kühlerlüfter erforderlich ist. AC/DC-Netzteile für DIN-Schienenmontage sind weit verbreitet in vielen Automatisierungs-, Instrumentierungs- und industriellen Anwendungen. Sie werden zur Versorgung einer Vielzahl von gleichstrombetriebenen Geräten wie Sensoren, Motoren, Betätigungselementen, Magneten und Relais eingesetzt. Zu beachtende Punkte beim Kauf eines Netzteils für DIN-Schienenmontage. DIN-Schienengröße - Es gibt drei gängigen Arten von DIN-Schienen. Hutprofil, G-Querschnitt und C-Querschnitt. Die meisten haben eine Tiefe von 7,5 mm oder 15 mm. Sie sollten prüfen, ob Ihr Netzteil mit Ihrer DIN-Schiene kompatibel ist. Schutzarten – Es ist wichtig, ein Netzteil zu wählen, das gegen Kurzschluss, Überlastung, Übertemperatur oder Überspannung geschützt ist. Einige Netzteile bieten auch einen Hiccup-Modus, der es der Versorgungseinheit ermöglicht, den Betrieb wieder aufzunehmen, sobald der Fehler behoben ist. Feste oder einstellbare Ausgangsspannung/Strom – In Testsystemen ist es oft bequem, eine einstellbare Gleichspannung zu haben, aber in anderen Anwendungen kann eine feste Gleichstromversorgung unerlässlich sein. Kabel und Leitungen – Die Ein-/Ausgangsleitungen zum und vom Netzteil sollten so kurz wie möglich sein und einen großen Querschnitt haben, um Rauschen und Wärme zu minimieren. Wirkungsgrad – Wählen Sie ein Netzteil mit einem Wirkungsgrad von über 89 %, um die Verlustleistung zu minimieren, insbesondere wenn das System auf Konvektionskühlung angewiesen ist. Eingangsspannungsbereich – Wenn das von Ihnen gekaufte Netzteil für DIN-Schienenmontage in Europa und Nordamerika sowie in Großbritannien verwendet werden soll, ist ein universeller AC-Eingangsbereich von 80 Vac bis 264 Vac erforderlich. Normen – Soll das Netzteil in den USA zur Steuerung von Elektromotoren eingesetzt werden, muss es die Norm UL508, dem Sicherheitsstandard für industrielle Steuergeräte, erfüllen.
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 60w, steckernetzgerät, meanwell steckernetzteil, 1457870, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile für DIN-Schienen- & Tafelmontage, Mean Well, HDR605
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 18,21*
€ 20,50*
€ 5,90*
ab € 16,40*
€ 21,14*
€ 5,95*
ab € 33,15*
€ 39,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
TS 35/F6 1M
ab € 25,41*
Zubehör
RS Pro
TS 35/F6 2M
ab € 31,70*
Zubehör
RS Pro
TS 35 1M
ab € 21,85*
Zubehör
RS Pro
TS 35 2M
ab € 38,32*
Zubehör
RS Pro
TS 35/CF6 1M
ab € 44,39*
Zubehör
RS Pro
TS 35/C 1M
ab € 27,25*
Zubehör
RS Pro
TS 35/C 2M
ab € 35,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.