Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SN74LS684N Komparator LS Werte-Komparator 8bit-Bit Push-Pull Inverting PDIP 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-145-6017
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS684N
EAN/GTIN:
     5059042043105
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Comparator
Logikfamilie = LS
Logikfunktion = Werte-Komparator
Anzahl der Bits = 8bit
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Polarität = Inverting
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 30 ns @ 5 V
Abmessungen = 24.33 x 6.35 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Breite = 6.35mm

Komplexfunktion der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Schaltungen mit komplexer Funktion der 74LS-Produktfamilie umfassen binäre Addierer, Größen- und Gleichheitskomparatoren sowie 4-auf-7-BCD-Decoder/Treiber. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Suchbegriffe: Decoder, Decoder IC, Komparator, LS Logic, LS-Logik, Vergleichs-IC, comparator, 1456017, Halbleiter, Standard Logik, Logik-Komparatoren, Texas Instruments, SN74LS684N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.