Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3 state non inverting buffer,SN74LS367N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-145-1006
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS367AN
EAN/GTIN:
     5059042693416
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Buffer
Logikfamilie = LS
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -2.6mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 22 ns @ 5 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm

Inverter und Trennverstärker der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Invertern und Trennvorrichtungen der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, Puffer, Verstärker-Puffer, 74ls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.