Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SN74LS365AN LS Puffer, Leitungstreiber Hex-Kanal 3-State' ESR Non-Inverting PDIP 16-Pin Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-145-0387
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS365AN
EAN/GTIN:
     5059042697162
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Analoge Treiber ICs
Logikfamilie = LS
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -2.6mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 22 ns @ 5 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Inverter und Trennverstärker der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Invertern und Trennvorrichtungen der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LS
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
Durchsteckmontage
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
16
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-2.6mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
22 ns @ 5 V
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Weitere Suchbegriffe: Buffer, Leistungs-Treiber, LS Logic, LS-Logik, Puffer, Treiber-IC, Verstärker-Puffer, treiber-ics dil-16, 74ls logic, 1450387, Halbleiter, Standard Logik, Puffer ICs, Texas Instruments, SN74LS365AN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.