Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SN74LS139AN Dual Decoder und Demultiplexer Dekoder, Demultiplexer LS 1:4 Inverting 16-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-144-9897
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS139AN
EAN/GTIN:
     5059042310207
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Analog-Multiplexer
Logikfamilie = LS
Logikfunktion = Dekoder, Demultiplexer
Demultiplex-Fähigkeit = 1 von 4
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Anzahl der Enable Eingänge pro Element = 1
Polarität = Inverting
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Länge = 19.3mm
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Decoder/Multiplexer Familie 74LS, Texas Instruments. Decoder, Multiplexer und Demultiplexer von Texas Instruments aus der 74LS-Familie von Schottky-Logik-ICs mit geringer Leistungsaufnahme. Die 74LS-Familie verwendet bipolare Übergänge in Verbindung mit Schottky-Dioden-Klemmen für Betriebsgeschwindigkeiten wie die ursprüngliche 74TTL-Familie, jedoch mit deutlich geringerer Leistungsaufnahme.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LS
Logikfunktion:
Dekoder, Demultiplexer
Demultiplex-Fähigkeit:
1 von 4
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Anzahl der Enable Eingänge pro Element:
1
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
Durchsteckmontage
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Höhe:
4.57mm
Länge:
19.3mm
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: Decoder, Decoder IC, LS Logic, LS-Logik, Multiplexer IC, analog multiplexer, 1449897, Halbleiter, Standard Logik, Decoder und Demultiplexer, Texas Instruments, SN74LS139AN
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 6,95*
ab € 0,62*
€ 0,73*
3
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,35*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,66*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,76*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-16AT1NX
ab € 0,0231*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-16N13
ab € 0,48*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-16BT1NSF6S
ab € 0,198*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,38*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,73*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-4
ab € 0,0951*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-4
ab € 0,59834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.