Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

iStorage 2 TB Externe Festplatte blau USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-144-1024
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DA2-256-2000-BE
EAN/GTIN:
     5060220251311
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten
Modell = diskAshur2
Kapazität = 2 TB
Farbe = Blau
Abmessungen = 84 x 19 x 124mm
Gewicht = 216g
Länge = 84mm
Breite = 19mm
Höhe = 124mm

Festplatte iStorage diskAshur2. Die diskAshur2 verfügt über ein einfach zu bedienendes Tastenfeld, womit Sie über eine 7- oder 15-stellige PIN auf die Festplatte zugreifen können. Für Einrichtung und Betrieb der diskAshur2 ist keine Software erforderlich, und sie funktioniert in Kombination mit allen Betriebssystemen. Kompatibel mit allen Versionen von MS Windows, MacOS, Linux, Android, Chrom, Thin Clients, Zero Clients und eingebetteten Systemen. Tragbare Festplatte mit USB 3.1-Verschlüsselung FIPS PUB 197-konform PINs und Verschlüsselungstasten sind im Ruhemodus immer verschlüsselt AES-XTS-256-Bit-Hardware-Verschlüsselung – keine Software erforderlich Unabhängig vom Betriebssystem und der Plattform Eingriffsicher DeskLock-Schlitz Nutzt EDGE-Technologie. Im Gegensatz zu anderen Lösungen versetzt die diskAshur2 bei einer automatisierten Attacke das System in den Stillstand und macht es damit unangreifbar
Weitere Suchbegriffe: Festplatte extern, USB Festplatte, USB Festplatten, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB HDD, externe festplatte 2tb usb 3.0, external hard drives, external hdd 2 tb, 1441024, Computertechnik und Peripheriegeräte, Datenspeicherung, Externe Festplatten, iStorage, ISDA22562000BE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 361,53*
€ 408,03*
pro Packung
Frei Haus
ab € 456,00*
€ 486,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,03*
€ 485,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,53*
€ 430,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.