Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS PRO Unisex Warme lange Unterhosen, W42 → 44Zoll, Baumwolle, Polyester Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-141-7740
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1417740
EAN/GTIN:
     5036108037223
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
Art = Hosen
Geschlecht = Unisex
Hüftumfang = XXL
Material = Baumwolle, Polyester
Knieschützer Tasche = Nein
Reflektierend = Nein
Bundweite zöllig = 42 → 44Zoll
Farbe = Weiß
Schenkellänge zöllig = 30Zoll

Lange Thermo-Unterhose/Hose, RS Pro. Die lange Thermo-Unterhose/Hose von RS Pro bietet Ihnen eine weitere wärmende Schicht für den unteren Teil des Körpers. Die Wärme wird durch ein weiches Polyester-Baumwollmaterial und Strickstoff gehalten. Ein gerippter Bund und die elastische Taille sorgen für einen komfortablen Sitz. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. Thermo-Hose/lange Unterhose. Weiche Polyester-Baumwolle und Strickstoff. Bund/Knöchelbündchen gerippt. Elastischer Bund. 50 % Polyester. 50 % Baumwolle. Gewicht: 200 g. Bequemer Sitz. Warm
Weitere Informationen:
Art:
Hosen
Geschlecht:
Unisex
Hüftumfang:
XXL
Material:
Baumwolle, Polyester
Knieschützer Tasche:
Nein
Reflektierend:
Nein
Bundweite zöllig:
42 → 44Zoll
Farbe:
Weiß
Schenkellänge zöllig:
30Zoll
Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, thermounterziehhose weiß, unterhose, 1417740, Schutz- und Sicherheitsausrüstung, Antistatik & Re, Körperschutz, Kleidung und Schuhwerk, Hosen, RS PRO, B121WHRXXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.