Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Windschutz - Herst.Art-Nr.: CEL-4672/RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-139-760
Hersteller:  Casella
Herst.-Nr.:  CEL-4672/RS
EAN:  k.A.
Messgerät, Schallpegel, Schallpegelmesser, Zubehör // Geeignet für den Einsatz mit=1/4 , Zoll Mikrophone, Produktkategorie=Schaumwindschutz // Windshield / D-1411E Calibrator / A battery powered calibrator with 114dB (101.3kPa) output at 1kHz ±5%, and harmonic distortion less than 0.5%. Complies with IEC 942. / Calibrates meters with 1//2 and 1//4 in. microphones / Stable sine wave output / Requires PP3 battery (stock no. / 386-9997 / ), not supplied.
... > Zubehör für Schallpegelmessgeräte > Schallpegelmesser > Windshield
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Schallpegelmessgeräte, Windshield, 139760, Messgerät, Schallpegel, Zubehör, Physikalisches Meßgerät sonstiges (Zubehör Labor
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 22,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 11 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG