Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prozessorüberwachung DS1232LP+, Activ-High, Activ-Low, Open Drain PDIP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-138-499
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1232LP+
EAN/GTIN:
     5059043846750
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
watchdog-ic dil-8
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low, Open Drain
Watchdog Timer = Ja
Power-Fail-Erkennung = Ja
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Manueller Reset = Ja
Reset Active Time max. = 1000ms
Abmessungen = 9.91 x 7.87 x 4.45mm
Höhe = 4.45mm
Breite = 7.87mm

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, Maxim
Weitere Suchbegriffe: 138499, Halbleiter, Stromversorgung, Prozessorüberwachungs-ICs, Maxim, DS1232LP+
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 4,73*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 3,15*
€ 4,78*
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 5,63*
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 5,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 450,38*
Zubehör
Aries
08-3518-10
ab € 0,5464*
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,32*
Zubehör
Harwin
D2608-42
ab € 0,8778*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-08-03-F1
ab € 2,57*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,76*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,19*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01171*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,085*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,33*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,24*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0966*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,83*
Zubehör
TE Connectivity
4-1571552-3
ab € 0,915*
Zubehör
Tenma
72-9390
ab € 27,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.