Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear Kugellager 1-reihig, abgedichtet, INA KH25PP, Innen-Ø 25mm, Außen-Ø 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-137-1573
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KH25PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 35mm
Dynamische Traglast = 2420N
Statische Traglast = 2130N

Lineare Kugellager. Linearkugellager KH der Marke INA der Schaeffler-Gruppe und Linearkugellager und Gehäusebaugruppen der Kompaktserie weisen einen geringen radialen Bauraum auf und sind wirtschaftlich. Ihre niedrige radiale Bauhöhe macht sie daher auch für Anwendungen attraktiv, in denen nur wenig radialer Platz zur Verfügung steht. Die Lager haben einen Außenring mit Öffnungen und bestehen aus einem Kugelkranz mit einem Kunststoffgehäuse. Der Außenring ist punktgeschweißt und gehärtet. Die Kugeln werden Rücklauf entlang der Öffnungen im Außenring ausgesetzt. Die Lager sind erhältlich in einer offenen Version und mit Dichtlippen auf beiden Seiten (Suffix PP). Endflächendichtungen haben zwei Dichtlippen; die äußere Lippe verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, die innere Lippe behält die Schmiermittel im Lager. Eigenschaften und Vorteile. Niedrigere Betriebskosten. Geringere Wartung dank verbesserter Schmierung. Geringere Wärmeentwicklung. Weniger Geräuschentwicklung. Informationen zur Produktanwendung. Durch ihre geschlossene Bauweise sind diese linearen Lager für den Einsatz auf Wellen geeignet. Anhänge. PP – Dichtlippen auf beiden Seiten
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, linearkugellager 25mm, 1371573, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, INA, KH25PP
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,20*
€ 18,34*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 20,70*
€ 22,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.