Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC CLF_280 LED Linse, Ø 7.11mm, Ø 7.11 (Dia.) x 10.92mm Polycarbonat (PC) Round Fresnel, für LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-137-1424
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     CLF_280_RTP
EAN/GTIN:
     5059041669603
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = CLF_280
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Polycarbonat (PC)
Montageart = Einschnappen
Zur Verwendung mit = LED
Abmessungen = 7.11 (Dia.) x 10.92mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 7.11mm
Höhe über Panel = 10.92mm
Länge = 10.92mm

Serie CLB 280 Streuscheibe für die Frontplattenmontage für 5-mm-LEDs. Überstehende flache Frontplatten-Streuscheiben für T1-3/4- (5 mm-) LEDs. Die Fresnel-Streuscheibe liefert einen breiten Blickwinkel und bietet mechanischen Schutz für LED-Leuchten. Die Streuscheibe ist geeignet für Plattenstärken von 1,6 bis 3,2 mm und ist in roter, grüner oder transparenter Ausführung erhältlich. Fresnel-Streuscheibe mit flacher Oberseite mit 5,5 mm Überstand von der Tafel Streuscheibenwerkstoff: Polycarbonat UL 94-V2 Montagedurchmesser 6,35 mm Kann mit Panels mit einer Stärke von 1,6 mm bis 3,2 mm verwendet werden
Weitere Informationen:
Serie:
CLF_280
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Montageart:
Einschnappen
Zur Verwendung mit:
LED
Abmessungen:
7.11 (Dia.) x 10.92mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
7.11mm
Höhe über Panel:
10.92mm
Länge:
10.92mm
Weitere Suchbegriffe: 1371424, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, VCC, CLF_280_RTP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.