Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC CMC_321 LED Linse, Ø 7.62mm, Ø 7.62 (Dia.) x 8.38mm Polycarbonat (PC) Round Fresnel, für LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-137-1335
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     CMC_321_GTP
EAN/GTIN:
     5059041640558
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = CMC_321
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Polycarbonat (PC)
Montageart = Haltering
Zur Verwendung mit = LED
Abmessungen = 7.62 (Dia.) x 8.38mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 7.62mm
Höhe über Panel = 8.38mm
Länge = 8.38mm

Linse für 5-mm-LED für Frontplattenmontage Serie CMC 321. Flache Frontplatten-Linsen für T1-3/4- (5 mm-) LEDs. Die Fresnel-Linse liefert einen breiten Blickwinkel und bietet mechanischen Schutz für LED-Leuchten. Die Linse ist geeignet für Plattenstärken von 0,8 bis 6,4 mm und ist in roter, grüner oder transparenter Ausführung erhältlich. Eine Halteklammer, VCC Teil RNG 268, ist zum Befestigen der Streuscheibe an einem Panel erforderlich. Flach gewölbte Fresnel-Linse, Projektion 1,8 mm Linsenmaterial: Polycarbonat UL 94-V2 Montage Durchmesser 7,1 mm Kann mit Panels mit einer Stärke von 0,8 mm bis 6,4 mm verwendet werden
Weitere Informationen:
Serie:
CMC_321
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Montageart:
Haltering
Zur Verwendung mit:
LED
Abmessungen:
7.62 (Dia.) x 8.38mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
7.62mm
Höhe über Panel:
8.38mm
Länge:
8.38mm
Weitere Suchbegriffe: 1371335, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, VCC, CMC_321_GTP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.