Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC CLB_300 LED Linse, Ø 7.11mm, Ø 7.11 (Dia.) x 10.92mm Polycarbonat (PC) Round Fresnel, für LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-137-1087
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     CLB_300_GTP
EAN/GTIN:
     5059041668996
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = CLB_300
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Polycarbonat (PC)
Montageart = Einschnappen
Zur Verwendung mit = LED
Abmessungen = 7.11 (Dia.) x 10.92mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 7.11mm
Höhe über Panel = 10.92mm
Länge = 10.92mm

Serie CLB 300 Streuscheibe für die Frontplattenmontage für 5-mm-LEDs. Flache Frontplatten-Streuscheiben für T1-3/4- (5 mm-) LEDs. Die Fresnel-Streuscheibe liefert einen breiten Blickwinkel und bietet mechanischen Schutz für LED-Leuchten. Die Streuscheibe ist geeignet für Plattenstärken von 0,8 bis 6,4mm und ist in roter, grüner oder transparenter Ausführung erhältlich. Fresnel-Streuscheibe mit flachem gewölbtem Profil, Projektion 1,8 mm Streuscheibenwerkstoff: Polycarbonat UL 94-V2 Montagedurchmesser 6,35 mm Kann mit Panels mit einer Stärke von 0,8 mm bis 6,4 mm verwendet werden
Weitere Informationen:
Serie:
CLB_300
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Montageart:
Einschnappen
Zur Verwendung mit:
LED
Abmessungen:
7.11 (Dia.) x 10.92mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
7.11mm
Höhe über Panel:
10.92mm
Länge:
10.92mm
Weitere Suchbegriffe: 1371087, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, VCC, CLB_300_GTP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.