Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC 4341 LED Linse, Ø 0.39mm, Ø 0.39 (Dia.) x 0.44mm Polycarbonat (PC) Round, für LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-137-1067
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     4342
EAN/GTIN:
     5059041657259
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = 4341
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Polycarbonat (PC)
Montageart = Einschnappen
Zur Verwendung mit = LED
Abmessungen = 0.39 (Dia.) x 0.44mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 0.39mm
Höhe über Panel = 0.44mm
Länge = 0.44mm

Objektive für Frontplattenmontage für T1-3/4 (5 mm) LEDs. Eine attraktive Streuscheibe für Snap-In -Frontplattenmontage, geeignet für den Einsatz mit T1-3/4 (5 mm) LEDs. Die Streuscheibe ist ideal zur Erhöhung des Betrachtungswinkels beim Einsatz von LED mit schmalen Strahl. Die Streuscheibe kann auch mit 5 mm Filament- oder Neonlampen eingesetzt werden. Snap-in-Design beschleunigt Montage Streuscheibe sorgt für mechanische Sicherheit Klare Streuscheibe aus Polycarbonat sorgt für großen Betrachtungswinkel Durchmesser der Montagebohrung 9 mm Geeignet für Platten mit einer Stärke von 0,8 bis 2,0 mm
Weitere Informationen:
Serie:
4341
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Montageart:
Einschnappen
Zur Verwendung mit:
LED
Abmessungen:
0.39 (Dia.) x 0.44mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
0.39mm
Höhe über Panel:
0.44mm
Länge:
0.44mm
Weitere Suchbegriffe: 1371067, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, VCC, 4342
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.