Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Plug-in Module, Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-136-8069
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor ac
stromsensor
Klassifizierung = Erweiterungsmodul

Pmod ISNS20 12-Bit 20-A-Sensor. Das Pmod ISNS20 ist ein kleines Strommessmodul basierend auf einem Allegro ACS722 Hall-Effekt-Sensor mit einem ADCS7476 12-Bit-ADC von Texas Instruments. Messbereich: ±20 A AC/DC Genauigkeit: ±2% Per Steckbrücke auswählbare Abtastraten: 120 Hz, 20 kHz oder 80 kHz 6-poliger Pmod-Steckverbinder mit GPIO-Schnittstelle Folgt Digilent Pmod Schnittstellenspezifikationstyp 2 Schraubanschluss für Eingangsstrom Abmessungen: 33 x 20mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 20,08*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 19,44*
€ 22,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.