Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arcol HS300 Draht-Lastwiderstand 22Ω ±5% / 300W, Alu Gehäuse axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-136-317
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS300 22R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 300w
drahtwiderstand
Widerstand = 22Ω
Leistung = 300W
Serie = HS300
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Gewickelt
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient max. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Gesamtlänge = 184.4mm

Um die gegebene maximale Nennleistung dieses Leistungswiderstands zu erreichen, wurde er für eine direkte Montage auf einem geeigneten Kühlkörper mit einer thermischen Verbindung entwickelt. Leistungs-Drahtwiderstand 300 W in Aluminiumgehäuse, Serie HS. Leistungs-Drahtwiderstände in Aluminiumgehäuse für 300 W, gefertigt gemäß den Anforderungen von MIL 18546, IEC 115 und RoHS. Kompakte Größe für Nennleistung Wicklungskonstruktion maximiert Impulsbelastbarkeit
Weitere Suchbegriffe: arcol leistungswiderstand, 136317, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Leistungswiderstände im Alugehäuse, Arcol, HS30022RJ
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 25,23*
€ 42,89*
€ 5,95*
ab € 22,48*
€ 43,60*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 25,30*
€ 45,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
PTFM04BG471Q2N34B0
ab € 4,27*
Zubehör
Ohmite
AH10928V10000JE
ab € 47,30*
Zubehör
RS Pro
DC-HS300-H48-2K-0.2
ab € 7,85*
Zubehör
Tenma
72-8150
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.